Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteikasten BunnyBox, A8, pastellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-427176301
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     5336223D
EAN/GTIN:
     9002493047853
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten
Karteikartenbox BunnyBox A8 Iderama Die Bunny Box ist ein Werkzeug zum Lernen und Auswendiglernen von Vokabeln, Formeln oder Lektionen. Ob für Kinder, Schüler oder Erwa chsene, dieses System hat sich bewährt! Zunächst war es der Lernpsychologe und Wissenschaftsjournalist Sebastian Leitner, der dieses Konzept 1973 einführte. Seine Methode basiert darauf, den Unterricht in kleine Blöcke zu unterteilen, die sich in regelmäßigen Abständen wiederholen. Dies macht das Auswendiglernen einfacher und effektiver. Diese Methode setzt voraus, dass die Karten im Voraus vo rbereitet und handgeschrieben werden, da das Schreiben und Lesen auf Papier das Lernen erleichtert. Anwendung: 1. Schreiben Sie auf die Karte, was Sie sich merken müssen. Schreiben Sie auf die Vorder-und Rückseite die Informationen (Frage/Antwort,Aufgabe/Lösung...). Wichtig: Die Karten müssen selbst beschrieben werden, so kann man die Informationen besser auswendig lernen. 2. Legen Sie dann die Karten mit der Seite, auf der die Frage steht, nach vorne in das erste Fach der Bunny Box. 3. Nehmen Sie eine Karteikarte und lesen Sie die Frage. Wenn Sie sie beantworten können, legen Sie die Karte in das nächste Fach. Wenn Sie die richtige Antwort nicht kennen, legen Sie die Karte zurück in das erste Fach, aber an das Ende des Stapels. 4. Fahren Sie sofort, aber bearbeiten Sie die Karten in den Fächern 2 bis 5 erst, wenn diese fast voll sind. Es ist ratsam, die Karten in jedem Fach zu bearbeiten. Ein Vorteil ist die Form. Denn die originelle Bunny-Form mit zwei großen Ohren am Deckel und der Nase in der Mitte ist sehr praktisch, um die Box geschlossen zu halten. So kann die Bunny Box gefahrlos transportiert werden. Der Schiebedeckel verschwindet unter der Box und geht so nie verloren oder kaputt. Inhalt: 100 Karten liniert A8, 5 Trennplatten, mit denen 6 modulierbare Fächer hergestellt werden können. Kapazität: für bis zu 650 Karten A8.
Weitere Informationen:
Farbe:
pastellblau
Größe (B x H x T):
100 x 62 x 195 mm
Material:
Polystyrol
Kapazität:
bis zu 650 Karteikarten
Ausführung des Inhalts:
100 Karten liniert A8, 5 Trennplatten, mit denen 6 modulierbare Fächer hergestellt werden können.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 7,63*
€ 13,08*
Lager 690
60
€ 5,49*
ab € 8,90*
€ 13,76*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
5336123D
ab € 7,61*
Sonstiges
Exacompta
5336323D
ab € 7,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.