Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelmappe aus Colorspan 355g/m² A4 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-427021001
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     555412E
EAN/GTIN:
     3130635554122
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Eckspannmappe mit Gummizug, ohne Klappen, Colorspan-Karton 355g/m2, A4 Diese Eckspannmappen werden aus Colorspan-Karton hergestellt, ein Karton von einzigartiger Qualität, homogen und gefärbt, ohne Lack und ohne Zusatz von Kunststoffmaterial. Er ist strapazierfähiger als alle anderen Kartons des täglichen Gebrauchs. Ohne Klappen ist diese Eckspannmappe einfach in der Handhabung. Die A4-Dokumente können leicht hineingelegt werden. Dokumente können einfach herausgeholt werden und die Gummmizüge sorgen für einen optimalen Verschluss. Ohne Rückenetikett, aber mit Vordruck auf dem Deckel. So ist die Kennzeichnung des Inhalts ganz einfach. FSC-zertifiziert. Die Eckspannmappe ohne Klappen ist zu 100% in unseren Werken in Frankreich hergestellt worden, vom Karton bis zum fertigen Produkt.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Format:
A4
Art des Verschlusses:
Gummizug
Verwendung für Papierformat:
A4
Grammatur:
355 g/qm
Breite:
240 mm
Höhe:
320 mm
Material:
Colorspan-Karton
Weitere Suchbegriffe: eckspanner, Aktenmappe, Flügelmappe, Einlegemappe, Jurismappe, Einschlagmappe, Ordnungsmappe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 7,95*
ab € 0,14*
€ 0,146*
Lager 690
2505
5
€ 5,49*
ab € 0,116*
€ 0,164*
2 Tage
615
5
€ 5,95*
ab € 0,126*
€ 0,178*
5
€ 6,95*
ab € 0,172*
€ 0,196*
1 Tag
unbekannt
5
€ 4,99*
ab € 0,154*
€ 0,218*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,13*
€ 0,1547
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,122*
€ 0,14518
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,116*
€ 0,13804
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
400010053
ab € 1,23*
Ähnlich
ELBA
400010054
ab € 1,23*
Ähnlich
Leitz
39800035
ab € 1,75*
Ähnlich
k.A.
125001950
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.