Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-413073 Herst.-Nr.: N10A4 EAN/GTIN: 5602024530232 |
| | |
|
| | |
| Multifunktionales Premium Büropapier - 100% garantiert für alle Bürogeräte. Ideal für hochwertige Qualitätsdokumente. Spitzenqualität mit verbesserter Oberfläche für gesteigerte Druckqualität. Extra hohe Dicke und Opazität für Duplex- Anwendungen ohne Durchscheinen. Produktion auf dem neuesten Stand der Technik garantiert höchste Qualitätsbeständigkeit. Ausgezeichnet mit der EU-Blume (Europäisches Umweltzeichen). Rohstoff zur Herstellung aus verantwortungsvoller, nachhaltiger Forstwirtschaft. Herstellung ist nach DIN ISO 9001, DIN ISO 14001 und OHSAS 18001 zertifiziert. 169 CIE Weiße. Weitere Informationen: | | Format: | A4 | Grammatur: | 100 g/qm | Farbe: | weiß | Packungsinhalt: | 500 Blatt | Weiße-grad CIE: | 169 | Zertifikate und Zulassungen: | EU Ecolabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Inkjetpapierrolle, Kopier-Karton, Kopierkarton, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier 100g, druckerpapier, Multifunktionspapiere, Tintenstrahldruckerpapiere, Inkjetpapiere, Laserdruckerpapiere, Kopierpapiere, Papier |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 20,00* | ab € 5,35* | € 9,10* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,87* | € 9,23* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,05* | € 9,65* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 6,61* | € 10,24* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 9,44* | € 14,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01888* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|