| |
|
| Artikel-Nr.: 690-409195 Herst.-Nr.: 11 198 EAN/GTIN: 4009835111987 |
| |
|
| | |
| Mit einem Erinnerungsalbum in der Größe 23x25 cm werden die schönsten Bilder und Erinnerungen an die Kommunion auf rund 44 illustrierten Seiten festgehalten. Das Album an sich ist aus Kunstdruck gefertigt. Mit so einem Album sind die schönsten Erinnerungen immer griffbereit und wichtige Details bleiben ein Lebenlang erhalten. Dieses Album ist Made in Germany und steht somit für hochwertige Qualität und wird aus tollen Materialien und in liebevoller Handarbeit gefertigt. Weitere Informationen: | | Serie: | Creditis | Anlass: | Kommunion | Farbe: | pastellblau | Seitenanzahl: | 44 illustrierte Seiten | Breite: | 23 cm | Höhe: | 25 cm | Einband: | hochwertiger Kunstdruck | Beschreibung der Besonderheiten: | Fertigung in Handarbeit |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |