Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erinnerungsalbum Kommunion Creditis, 23x25cm, pastellblau GOLDBUCH 11 198


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erinnerungsalbum Kommunion Creditis, 23x25cm, pastellblau GOLDBUCH 11 198
Erinnerungsalbum Kommunion Creditis, 23x25cm, pastellblau GOLDBUCH 11 198
Erinnerungsalbum Kommunion Creditis, 23x25cm, pastellblau GOLDBUCH 11 198
Artikel-Nr.:
     639-409195
Hersteller:
     Goldbuch
Herst.-Nr.:
     11 198
EAN/GTIN:
     4009835111987
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Mit einem Erinnerungsalbum in der Größe 23x25 cm werden die schönsten Bilder und Erinnerungen an die Kommunion auf rund 44 illustrierten Seiten festgehalten. Das Album an sich ist aus Kunstdruck gefertigt. Mit so einem Album sind die schönsten Erinnerungen immer griffbereit und wichtige Details bleiben ein Lebenlang erhalten. Dieses Album ist Made in Germany und steht somit für hochwertige Qualität und wird aus tollen Materialien und in liebevoller Handarbeit gefertigt.
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
44
Breite [cm]:
25
Farbe:
pastellblau
Höhe [cm]:
23
Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, goldbuch fotoalbum, foto album, fotoalbum blau, Erinnerungsalbum, Kommunion, Creditis, 23x25cm, pastellblau, GOLDBUCH, 11, 198
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 5,49*
ab € 9,54*
€ 14,49*
Lager 639
6
€ 4,99*
ab € 9,87*
€ 15,04*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.