Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-409186 Herst.-Nr.: 47 764 EAN/GTIN: 4009835477649 |
| |
|
| | |
| Das Foto-Gästebuch in der Größe 29x23 cm und der verdeckten Spirale ist ein echter Alleskönner und eine Kombination aus FOTOalbum und GÄSTEBUCH. Ein Gästebuch ist immer eine tolle Möglichkeit, damit sich die Gäste persönlich eintragen und schriftlich verewigen können. Der Anlass hierbei kann natürlich total variieren: klassisch bei einer Hochzeit oder rundem Geburtstag, beim Besuch im Museum, für Gäste in einem Hotel oder als Buch in privaten Haushalten. 50 weiße Seiten, mit verdeckter Spirale, ohne Pergaminzwischen-seiten, Naturpapier. Weitere Informationen: | | Serie: | just the two of us | Anlass: | Hochzeit, Trauung | Seitenanzahl: | 50 weiße Seiten | Breite: | 29 cm | Höhe: | 23 cm | Einband: | Naturpapier | Bindung: | mit verdeckter Spirale |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, Besucher-Buch, Besucherbuch, Empfangs-Buch, Empfangsbuch, Gäste-Buch, Gästebuch, Hochzeitsalbum, goldbuch fotoalbum, foto album, fotoalbum 50 seiten |
| | |
| |