Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-402392001 Herst.-Nr.: S0909420 EAN/GTIN: 3501179503684 |
| |
|
| | |
| Kugelschreibermine QUINKflow. Verwendung für Produkt: für alle Parker Kugelschreiber. Typbezeichnung der Mine: Parker QUINKflow. Ausführung Mine: F, Blau, dokumentenecht. Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm: 12757-2. Material des Schaftes: Metall. Länge: 100 mm. Die Parker Kugelschreibermine mit der Besten, je erreichten Schreibleistung: Extra-weiches Schreibgefühl, besonders gleichmäßiges Schriftbild und optimaler Tintenfluss. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | blau | Strichstärke: | F | dokumentenecht: | ja | Ausführung: | Großraummine | Beschreibung der Besonderheiten: | Edelstahlspitze mit Wolfram-Karbid-Kugel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiberminen, Kuli-Mine, Kulimine, parker kugelschreiber-mine blau, kugelschreiber mine, parker kugelschreiber-mine, Kugelschreiber, Kugelschreibermine, Mine, Minen, Großraummine |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,90* | € 4,82* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 2,89* | € 4,84* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,93* | € 4,87* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 2,94* | € 4,89* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,74* | € 6,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|