Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-400020001 Herst.-Nr.: SN127003 EAN/GTIN: 4004675009333 |
| |
|
| | |
| Lackmarker Maxx 270. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Alkoholbasis ohne Toluol und Xylol, wasserfest, 300 °C, lichtbeständig gegeben. Ausführung Spitze: Rundspitze, Spitze austauschbar. Für raue und glatte Oberflächen, z.B. Papier, Kunststoff, Glas, Metall, Keramik, etc. Sehr gute Haftung und Abriebbeständigkeit auf fast allen Materialien. Beständig gegen viele Ätzmittel und Waschvorgänge. Ventilgesteuerter Tintenfluss. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: tiefblau-blau. Strichstärke: 1-3 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | blau | Strichstärke: | 1-3 mm | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | lichtbeständig gegeben: | ja | nachfüllbar: | Nein | wasserfest: | Ja | wischfest: | Nein |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,57* | € 2,84* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,71* | € 3,10* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,84* | € 3,37* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 2,11* | € 3,74* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,28* | € 3,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|