Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahlenetiketten 0-9, 18 Stück, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-394189
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4189
EAN/GTIN:
     4008705041898
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Selbstklebende Zahlen zum Kennzeichnen, Beschriften und Markieren.
Weitere Informationen:
Format:
0-9 / Folie
Höhe:
33 mm
Form:
rechteckig
Farbe:
schwarz
Anzahl Stück / Packung:
2 Blatt
Anzahl Blatt / Packung:
2
Material:
Folie, matt
Hafteigenschaft:
permanent haftend
Eigenschaft wetterfest:
Ja
Motiv:
0-9
Etikettenanwendung:
Kennzeichnungsetiketten
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,67*
€ 1,04*
Lager 690
70
10
pro Packung
€ 5,49*
ab € 0,74*
€ 1,11*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 0,69*
€ 1,16*
10
pro Packung
€ 6,95*
ab € 0,888*
€ 1,336*
2 Tage
80
10
pro Packung
€ 4,99*
ab € 0,91*
€ 1,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,98*
€ 1,17
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,93*
€ 1,11
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,74*
€ 0,88
pro Packung
1 Packung enthält 2 Blätter (ab € 0,37* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 11,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.