Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM4189 Herst.-Nr.: 4189 EAN/GTIN: 4008705041898 |
| |
|
| | |
| - Selbstklebende Zahlen zum Kennzeichnen, Beschriften und Markieren
- Folie
- 84 x 120 mm
- wetterfest
- Aufdruck: 0-9
- Schrifthöhe: 33 hoch mm
- Schriftart: Druckschrift
- Farbe: schwarz
- Inhalt: 3 mal Ziffer 0, 3 mal Ziffer 1, 2 mal Ziffer 2, je einmal die Ziffern 3,4,5,6,7 und 8, 2 mal Ziffer 9 und 2 mal Doppelpunkt
- Etiketten/Blatt: 9
- Blatt/Packung: 2
- Etiketten/Packung: 18
Weitere Informationen: | | Anzahl Etiketten je Blatt: | 9 | Anzahl Etiketten je Packung: | 18 | Bruttogewicht: | 0.01 kg | Farbname: | schwarz | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | HERMA | Material: | Folie | Packungsinhalt: | 2 Blatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nummernetiketten, Selbstklebende Zahlen, Selbstklebende Ziffern, Zahlenetikett, nummernetiketten, Dia, Dia-Nummern, DiaNummern, etikett, Klebezahlen, Nummern, Pickerl, Zahlen, Zahlen-etikett, Zahlen-Pickerl, ZahlenPickerl |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,67* | € 1,04* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 0,74* | € 1,11* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 0,69* | € 1,16* | | | | | | | | 10 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 0,888* | € 1,336* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 0,91* | € 1,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Blätter (ab € 0,335* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 10,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|