Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchschoner für Workbook 300 x 431mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-391657100
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     14040
EAN/GTIN:
     4008705140409
Suchbegriffe:
Bucheinband
Buchhüllen
Buchschoner
Buchschutzeinband
Buchschoner für Workbooks. Rundum durchsichtiger Fertigeinband aus kräftiger Polypropylen-Folie - 150 µ. Idealer Schutz für alle Workbooks im Format A4.
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Höhe:
431 mm
Farbe:
farblos transparent
Material:
PP-Folie
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
5320
20
€ 5,49*
ab € 0,53*
€ 0,90*
2 Tage
unbekannt
20
€ 4,99*
ab € 0,55*
€ 0,93*
7 Tage
8
1
€ 5,87*
ab € 0,52*
€ 1,04*
1
€ 4,75*
ab € 0,62*
€ 1,16*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,74*
€ 1,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 18,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.