Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchschoner PP transparent 300 x 431mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchschoner PP transparent 300 x 431mm
Buchschoner PP transparent 300 x 431mm
Buchschoner PP transparent 300 x 431mm
Artikel-Nr.:
     467-HERM14040
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     14040
EAN/GTIN:
     4008705140409
Suchbegriffe:
Bucheinband
Buchhüllen
Buchschoner
Buchschutzeinband
  • Transparenter Fertigeinband aus stabiler PP-Folie
  • Idealer Schutz für alle Workbooks im Format A4
  • strapazierfähige Folie
  • 150my
Weitere Informationen:
Breite:
431 mm
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
für Buchbreite:
210 cm
für Buchhöhe:
297 cm
Höhe:
300 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
431 mm
Marke:
Herma
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
150 mic
Weitere Suchbegriffe: Buchschutzhülle, herma buchschoner transparent, bucheinband, herma bucheinband, Buch, Buch-Umschlag, BuchUmschlag, Heft, Heft-Umschlag, Heftschoner, HeftUmschlag, Umschlag, Workbookumschlag
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6400
20
€ 5,49*
ab € 0,53*
€ 0,90*
18 Tage
unbekannt
20
€ 4,99*
ab € 0,55*
€ 0,93*
Lager 467
20
1
€ 5,87*
ab € 0,52*
€ 1,04*
1
€ 4,75*
ab € 0,62*
€ 1,16*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,74*
€ 1,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.