Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printer 30 Incognito


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-387143
Hersteller:
     Colop-Stempelerzeugung
Herst.-Nr.:
     141282
EAN/GTIN:
     9004362482147
Suchbegriffe:
Permanentstempel
Selbstfärbende Stempel
Selbstfärber
Selbstfärbestempel
Mit dem neuen COLOP Incognito Stempel eine Ausführung des Printer Standard 30 (18 x 47 mm) sind Sie in der Lage, einfach und schnell sensible Informationen wie die Identität oder Privates auf Dokumenten, Briefen, Verpackungen, etc., zu überdrucken
Weitere Informationen:
Ausführung:
Selbstfärber
Abdruckformat:
18 x 47 mm
Stempelfarbe:
schwarz
dokumentenecht:
ja
Material:
Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 4,99*
ab € 9,43*
€ 14,30*
Lager 690
3
€ 5,49*
ab € 9,73*
€ 14,77*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Colop-Stempelerzeugung
107183
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.