| |
|
| Artikel-Nr.: 690-387109 Herst.-Nr.: 1082750002 EAN/GTIN: 9004362430230 |
| |
|
| | |
| Selbstfärbestempel Printer 20Green Line mit Gutschein zur Anfertigung einer kostenlosen Textplatte, max. 4-zeiliger Text, Weitere Informationen: | | Ausführung: | Selbstfärber | Zeilen: | max . 4 Zeilen | Textfläche: | 14 x 38 mm | Stempelfarbe: | schwarz | dokumentenecht: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Firmen-Stempel, Firmenstempel, Logogutschein, Textgutschein, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, Flashstempel, Plattenstempel, Text-Stempel, Textplattenstempel, Textstempel, Textstempelautomat, selbstfärber colop, permanentstempel, Stempelautomaten |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,56* | € 12,99* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 13,86* | € 20,26* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 15,24* | € 21,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|