Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempel Printy GEFAXT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-384850
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     4850/L9
EAN/GTIN:
     0092399766513
Suchbegriffe:
Adress-Stempel
Adressen-Stempel
Adressenstempel
Adressstempel
Selbstfärbender Datumstempel Printy Dater 4850/L4 · Stempelkissen austauschbar · Beispiel für Datumanzeige: 17. MRZ. 2010 · Material und Farbe: Kunststoff, grau-schwarz · Stempeltext: GEFAXT · Stempelfläche: 23x12 mm · Schrifthöhe: 3,8 mm · Stempelfarbe: blau-rot
Weitere Informationen:
Ausführung:
Selbstfärber
Text:
GEFAXT
Schriftgröße:
3,8 mm
Textfläche:
23 x 12 mm
Stempelfarbe:
blau-rot
dokumentenecht:
ja
Material:
Kunststoff
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 9,94*
€ 14,86*
10 Tage
10
€ 5,87*
ab € 10,02*
€ 14,87*
€ 4,95*
ab € 10,15*
€ 15,08*
€ 4,95*
ab € 10,14*
€ 15,08*
Lager 690
2
€ 5,49*
ab € 10,66*
€ 15,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.