| |
|
| Artikel-Nr.: 690-379237008 Herst.-Nr.: P-10007 EAN/GTIN: 4027521515802 |
| |
|
| | |
| Warnschild. Kunststoff-Schild mit beidseitigem mehrsprachigen, schwarzem Hinweisdruck 2ACHTUNG" & Symbolfigur. Hilfsmittel zur Unfallvermeidung dient der vorgeschriebenen Kennzeichnung nasser Reinigungszonen. Platzsparend klappbar - dachförmig aufzustellen. Größe im aufgeklappten Zustand BxH: 41 x 61 cm. Material: Kunststoff. Farbe: Der Warnaufsteller aus Kunststoff ist klappbar und lässt sich somit platzsparend verstauen. Das Schild ist sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet, und dient als Hilfsmittel zur Vermeidung von Unfällen, und zur vorgeschriebenen Kennzeichnung nasser Reinigunszonen. Größe: 24 x 61 cm (B x H). Farbe gelb mit schwarzem Aufdruck. Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Größe (B x H): | 24 x 61 cm | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schild, Warnschild, Unfallverhütung, Reinigung, Unfallvermeidung |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,96* | € 9,89* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 6,98* | € 9,92* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 6,98* | € 10,24* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 7,38* | € 11,41* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 8,47* | € 12,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|