Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-379137 Herst.-Nr.: E-33681 00 EAN/GTIN: 4027521306813 |
| |
|
| | |
| Titanium Schere rostfrei, Titanium beschichtete Klingen mit Hohlschliff. Satiniert. Weitere Informationen: | | Länge: | 20,4 cm | Material: | titanbeschichteter Edelstahl mit ergonomisch geformten Softgrip-Griffen aus Kunststoff | Form: | abgerundet, gerade, asymmetrisch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Schere, Büroschere, Papier-Schere, Papierschere, Profischere, Qualitätsschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, universalschere 204mm, allzweckschere, büroschere 20 cm, Blechschere, Hebelschere, Kabelschere, Haushaltsscheren, Papierscheren, Universalsccheren |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 8,62* | € 12,89* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 8,59* | € 12,91* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 8,21* | € 13,18* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 8,96* | € 13,82* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 9,24* | € 14,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|