Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-331111022 Herst.-Nr.: 22001792 EAN/GTIN: 4014481245566 |
| |
|
| | |
| PURE Box Nature A4 40 mm Füllhöhe. Ausführung Material: Werkstoff: Pappe, Farbe: natronbraun, max. Aufbewahrungsmenge: 500 Blatt. Ausstattung:, Deckel vorhanden, Art des Verschlusses: Stülpdeckel. Größe (B x T x H): 240 mm x 320 mm x 40 mm. Art der Verpackung und Inhalt:. Verpackung: Ohne, Packungsmenge: 1, Zertifikat/Zulassung: Forest Stewardship Council (FSC) Weitere Informationen: | | Farbe: | natur | Außenmaße (B x H x T): | 240 x 40 x 320 mm | Material: | Karton | Grammatur: | 780 g/qm | Ablageformat: | A4 - 21 x 29,7 cm | Beschreibung der Besonderheiten: | FSC® und Vegan zertifiziert - Made in Germany |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 3,28* | € 5,91* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 3,71* | € 6,18* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 3,91* | € 6,40* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 3,77* | € 6,52* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 4,47* | € 7,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|