Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter Multiloch, A4, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-321589000
Hersteller:
     Donau
Herst.-Nr.:
     1704001-09
EAN/GTIN:
     9003106568734
Suchbegriffe:
Schnell-Hefter
Schnellhefter
Klarsichthefter
Sicht-Hefter
Praktischer Schnellhefter mit Universalloch-Abheftleiste für die Ablage in Ordnern und Ringbüchern. Mit 2-seitig beschriftbarem Papier-Randstreifen zum Einschieben in Beschriftungsleiste. Starke PVC Qualität 140 µm, Vorderdeckel transparent, Rückenfolie gedeckt gefärbt. Format A4. Breite inkl. Abheftleiste 23,5 x Höhe 31 cm. Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Farbe:
weiß
Format:
A4
Breite:
235 mm
Höhe:
310 mm
Ausführung:
Beschriftungsetikett und Einstecktasche innen | mit Multilochung
Material:
Polypropylen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
280
10
€ 5,49*
ab € 0,38*
€ 0,65*
2 Tage
280
10
€ 4,99*
ab € 0,45*
€ 0,76*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.