Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-308997038 Herst.-Nr.: 9028-00-00 EAN/GTIN: 4002432129775 |
| |
|
| | |
| Leitz Precision Rollenschneider Office A3. Mit auswechselbarem, griffigem Messerkopf. Sicher abgeschirmtes Präzisionskreismesser (Stahl). Die durchsichtige, automatische Papierklemme erleichtert das Einlegen des Papiers vor dem Schnitt. Einfaches, metrisches Ableselineal mit Winkelführungen und Rasterlinien in mm/cm/inch-Einteilungen für eine schnelle und einfache Ausrichtung des Papiers. Für Formatgrößen A3, A4, A5, A6, A7. Für manuelles Pressen. Mit rutschfesten Gummifüßen für Stabilität. Schnittstil: gerader Schnitt, Wellenschnitt, Perforation. Schnittkapazität: gerader Schnitt 15 Blatt (80 g/qm), wellenförmig/perforierend 5 Blatt (80 g/qm). Schneidleistung: gerader Schnitt 1,5 mm, wellenförmig/perforierend 0,5 mm. Schnittlänge: 420 mm. Mit schnell austauschbaren Kunststoffkasseten für geraden, wellenförmigen oder perforierenden Schnitt. Material: Kunststoffsockel. Gewicht: 1,69 kg. Format: 300 x 95 x 545 mm. 5 Jahre Garantie (ausgenommen sind normale Verschleißteile und Verbrauchsmaterialien). Farbe: anthrazit. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 66,17* | € 86,66* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 65,55* | € 88,12* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 82,33* | € 107,61* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,09* | € 115,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 106,14* | € 137,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|