Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagebox MyBox Cosy Set, A5, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-308950337
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5267-00-61
EAN/GTIN:
     4002432128358
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Leitz Set Aufbewahrungsbox Klein MyBox Cosy mit Organiser und Deckel. Für A5-Dokumente und kleinere Büro- oder Home-Accessoires. Deckel mit Einrastfunktion, dennoch leicht zu öffnen. Rahmen des Deckels ist ausgelegt auf sicheres Stapeln. Organiser mit Fächern zur Organisation kleiner und häufig verwendeter Utensilien. Mit Griff zum leichten Herausnehmen. Mit weichen, abgerundeten Ecken für eine einfache Reinigung. Konische Form für platzsparendes Transportieren. Bei Nichtgebrauch platzsparend ineinander stapelbar. Mit matter Oberfläche. Leicht zu reinigen. Robust, kratzfest und wasserdicht. Kombinierbar mit dem Leitz MyBox Organiser mit Griff. Plastikfreie Verpackung. Material: hochwertiger ABS-Kunststoff (ohne Bisphenol A / BPA), lebensmittelecht zertifiziert. Volumen: 5 Liter. Format: 318 x 128 x 191 mm. Farbe: blau/hellgrau.
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 16,72*
€ 24,14*
Lager 690
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 16,83*
€ 24,23*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 16,72*
€ 24,30*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
52670089
ab € 16,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.