Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-308949328 Herst.-Nr.: 5266-00-89 EAN/GTIN: 4002432128204 |
| |
|
| | |
| Leitz Organiser MyBox Cosy Klein mit Tragegriff. Mit Fächern zur Organisation kleiner und häufig verwendeter Utensilien. Mit Griff zum leichten Herausnehmen. Mit weichen, abgerundeten Ecken für eine einfache Reinigung. Mit matter Oberfläche. Leicht zu reinigen. Robust, kratzfest und wasserdicht. Kombinierbar mit der Leitz MyBox Cosy Klein. Plastikfreie Verpackung. Material: hochwertiger ABS-Kunststoff (ohne Bisphenol A / BPA), lebensmittelecht zertifiziert. Format: 307 x 56 x 181 mm. Farbe: grau. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Postsortierstation, Sortierstation, Wandsortieranlage, Sammelbehälter, Schreibtisch-Organizer, Schreibtischbutler, Schreibtischorganizer, Stiftbox, Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, Büroschale, Federschale, Stifteschale, Stiftschale, Utensilienschale, stifteköcher acryl grau, schreibtisch organizer, acryl schreibtisch-organizer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 4 | | € 5,87* | ab € 4,86* | € 8,02* | | | | Lager 690 | | | | 4 | | € 5,49* | ab € 5,02* | € 8,18* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 4,80* | € 8,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 32,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|