Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-308931023 Herst.-Nr.: 5003-00-95 EAN/GTIN: 4002432127047 |
| |
|
| | |
| Leitz Bürolocher NeXXt Recycle CO² neutral. Hergestellt aus 45% recyceltem Kunststoff, 100% recycelbar, da er mit Hilfe eines Schraubendreher vollständig in die verschiedenen Materialtypen zerlegt werden kann. Mit Anschlagschiene aus Kunststoff. Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten). Mit patentierter Griffmulde. Mit ultra-scharfen Lochstempeln. Auch für 4-fach Lochung geeignet. Umweltfreundliche Verpackung aus zu 67% recyceltem Karton, vollständig recycelbar. Stanzleistung/Blatt: 3 mm/30. Material: 45% recycelter Kunststoff, Metall. 10 Jahre Garantie, GS-geprüft. Farbe: schwarz. Weitere Informationen: | | Stanzleistung: | 30 Blatt | Farbe: | schwarz | max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang: | 3 mm | Lochung: | 80 mm | Anzahl der Stanzsegmente: | 2 | Anschlagschiene vorhanden: | ja | Material der Anschlagschiene: | Kunststoff, schwarz | max. Einstell-Format: | A4, Folio | Material: | 45% recycelter Kunststoff, Metall | Beschreibung der Besonderheiten: | Hergestellt aus 45% recyceltem Kunststoff, 100% recycelbar, da er mit Hilfe eines Schraubendreher vollständig in die verschiedenen Materialtypen zerlegt werden kann. Mit Anschlagschiene aus Kunststoff. Auch für 4-Fach Lochung. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 7,37* | € 12,03* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 8,13* | € 12,06* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 8,27* | € 12,35* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 8,07* | € 12,39* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 8,64* | € 12,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|