Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivkasten easyboxx M, 15kg, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-308801000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     6136-00-00
EAN/GTIN:
     4002432118243
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Leitz Archiv Container easyboxx M. Mit integriertem Klappdeckel. Für 3 Archivboxen mit Rückenbreite 100mm oder 2 Archivboxen mit Rückenbreite 150mm. Mit Automatikboden für einen schnellen und bequemen Aufbau. Mit Beschriftungslinien. Tragkraft: maximal 15kg. Lieferung flach liegend. Material: 100% Wellpappe (RC), 100% recycelbar. Format Außenmaß: 367 x 263 x 325 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
367 mm
Höhe:
263 mm
Tiefe:
325 mm
Material:
100% Wellpappe (RC), 100% recycelbar
Verwendung für Papierformate:
für 3 Archivboxen mit Rückenbreite 100mm oder 2 Archivboxen mit Rückenbreite 150mm
Archivdruck vorhanden:
ja
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
mit integriertem Klappdeckel, Tragkraft max. 15kg
Lieferung gefaltet:
ja
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Automatikboden für einen schnellen und bequemen Aufbau
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
15
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,14*
€ 4,35*
8 Tage
24
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,14*
€ 5,40*
Lager 690
24
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,21*
€ 5,49*
17 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,55*
€ 6,08*
2 Tage
999
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 42,03*
€ 73,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
61370000
ab € 3,52*
Ähnlich
Leitz
61350000
ab € 2,42*
Ähnlich
Leitz
61340000
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.