Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminierhülle, A4, selbstklebend, 100 Stück, 2x80my


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-308527
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     33872
EAN/GTIN:
     5411313338721
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Leitz Folientasche für Laminatoren, 80 Micron für A4 selbstklebend. Aus Ethyl-Vinyl-Acetat (EVA). Format: 216x303 mm. Inhalt: 100 Stück.
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Breite:
303 mm
Höhe:
216 mm
Inhalt:
100 Stück
Stärke der Folie:
80 mym
Verwendung für Papierformate:
A4
Material:
Ethyl-Vinyl-Acetat
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
€ 5,95*
ab € 24,82*
€ 33,92*
€ 5,95*
ab € 24,62*
€ 34,46*
9 Tage
17
€ 5,87*
ab € 27,97*
€ 38,20*
€ 4,50*
ab € 30,45*
€ 41,47*
Lager 690
76
€ 5,49*
ab € 35,78*
€ 48,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
33950
ab € 22,00*
Zubehör
Leitz
33878
ab € 24,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.