Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-308224 Herst.-Nr.: 6105-00-00 EAN/GTIN: 4002432399147 |
| |
|
| | |
| Leitz Archivbox Infinity, mit Klappdeckel, für A4 Plus, geeignet für Hoch- und Querformat, mit Automatikboden für einen schnellen und bequemen Aufbau, aus 100% säurefreier Wellpappe aus Primärfasern zertifiziert nach ISO 16245-A. Material: Wellpappe. Format Außenmaß: 355 x 255 x 190 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: weiß. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aktenschachtel, Altablagebox, Altablageschachtel, Archivboxen, Archivcontainer, Archivdepot, Archivierungsboxen, Archivkarton, Archivschachtel, Ordnerdepot, Transportschachtel, Transport-Box, Transportbox, ablageschachteln leitz, ablageschachtel, Aufbewahrungsboxen, Altablageboxen, Sammelboxen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 4,47* | € 6,25* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 47,67* | € 74,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 62,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|