Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierregister Dez-Jan, A4, Papier, 12 Blatt, 5 Stück, grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-304064010
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1230-30-85
EAN/GTIN:
     4002432331345
Suchbegriffe:
Maxi-Register
Register Überbreite
Monats-Register
Monatsregister
Leitz Papierregister Dez-Jan, A4, Überbreite. Mit Lochverstärkung des 1. Blattes und 8 cm Lochung. Material: Tauenpapier 100 g/qm (RC). Blattanzahl 12. Format: 240 x 200 mm. Inhalt: 5 Stück. Farbe: grau.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 24,48*
€ 34,23*
Lager 690
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 24,5938*
€ 34,2538*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,2538*
€ 40,76202
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,8538*
€ 40,28602
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,5438*
€ 38,72712
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,2638*
€ 37,20392
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,3538*
€ 36,12102
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,5938*
€ 29,26662
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,91876* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
12300085
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.