Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrofasertuch Arcora ATL4040BL, 40x40cm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-287949011
Hersteller:
     TOP-LINE
Herst.-Nr.:
     250220111
EAN/GTIN:
     0742832591430
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch
Das Arcora TOP-LINE Mikrofasertuch für jegliche Oberflächen. Reinigt empfindliche Oberflächen, ohne diese zu verkratzen. Entfernt spielend leicht Fettflecken, Fingerabdrücke und Staub. Doppelt vernähter Kantenschutz und zusätzliches Qualitäts-Einfassband. Überdurchschnittliche Lebensdauer, Kosten- und Zeitersparnis gegenüber handelsüblichen Reinigungstüchern, Maximale Aufnahmekraft von Schmutz und Wasser. 50g pro Tuch. Eigenschaften - Doppelt vernähter Kantenschutz und zusätzliches Qualitäts-Einfassband - Überdurchschnittliche Lebensdauer - Kosten- und Zeitersparnis gegenüber handelsüblichen Reinigungstüchern - Maximale Aufnahmekraft von Schmutz und Wasser Anwendungsbereiche Für alle Oberflächen einsetzbar. Reinigt empfindliche Oberflächen ohne diese zu verkratzen. Zusammensetzung: 80% Polyester, 20% Polyamid.
Weitere Informationen:
Größe:
40 x 40 cm
Farbe:
grün
Packungsinhalt:
1 Stück
Material:
80% Polyester, 20% Polyamide
waschbar:
max. Waschtemperatur 60° C
Weitere Suchbegriffe: microfasertücher, Reinigungstuch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
80
10
€ 6,29*
ab € 0,73*
€ 0,794*
Lager 690
30
10
€ 5,49*
ab € 1,26*
€ 1,83*
1 Tag
30
10
€ 4,99*
ab € 1,46*
€ 2,10*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.