Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sportrucksack Classic, rosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-287262016
Hersteller:
     BEADBAGS
Herst.-Nr.:
     Ri102 rosa
EAN/GTIN:
     4260710323790
Suchbegriffe:
Army-Rucksack
Outdoor-Rucksack
Reise-Rucksack
Reiserucksack
100% fair produzierter Rucksack, gefertigt aus recyceltem Reissackmaterial. Dieser Sportrucksack kann per Reißverschluss verschlossen werden und verfügt im Außenbereich über einen Trinkflaschenhalter, ein großes Extrafach mit Reißverschluss, ein Bodenfach mit Reißverschluss (ideal für Schuhe oder kleine Kleidungsstücke) sowie einen Verschluss mit Karabiner zum Einhaken. Im Innenbereich verfügt der Rucksack über ein Innenfach (z.B. für ein Tablet) mit Klettverschluss, ein kleines Reißverschlussfach und zwei Steckfächer. Das Material ist robust und zugleich leicht. Jeder Rucksack ist ein handgefertigtes Unikat; da es sich um ein Upcycling-Produkt handelt, können die Motive variieren Maße des Rucksacks: Höhe max. mit getrenntem Boden: 55 cm x Breite 32 cm x Tiefe 13 cm.
Weitere Informationen:
Serie:
Classic
Farbe:
rosa
Ausführung:
Reißverschluss
Material:
aus 100% Recycelte Materialien: Reissackmaterial, Moskitonetze. Alte Spanngurte aus dem Hamburger Hafen.
Breite:
32 cm
Höhe:
55 cm
Tiefe:
13 cm
Wasser- und schmutzabweisendes Material:
ja
Reflektierende Elemente:
nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Leicht, strapazierfähig und Wasserabweisend. Vegan: Verzicht auf tierische Rohstoffe wie Leder und Materialien, die in irgendeinem Bezug zu Tieren stehen. 100 Prozent Fair Trade, vegan und nachhaltig dank Upcycling.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,29*
€ 83,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.