Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Rucksack Classic Life, hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-287261037
Hersteller:
     BEADBAGS
Herst.-Nr.:
     Ri99hellblau
EAN/GTIN:
     4260710322311
Suchbegriffe:
Back Pack
Backpack
Bag Pack
Bagpack
100% fair produzierter Rucksack, gefertigt aus recyceltem Reissackmaterial. Der Rucksack kann per Reißverschluss geschlossen werden und ist sehr geräumig. Durch das robuste, aber trotzdem leichte Material ist er ein idealer Begleiter. Jeder Rucksack ist ein handgefertigtes Unikat; da es sich um ein Upcycling-Produkt handelt, können die Motive variieren. Maße des Rucksacks: Höhe 57 cm x Breite 45,5 cm x Tiefe 12 cm.
Weitere Informationen:
Serie:
Life
Farbe:
hellblau
Ausführung:
Reißverschluss
Material:
aus 100% Recycelte Materialien: Reissackmaterial, Moskitonetze. Alte Spanngurte aus dem Hamburger Hafen.
Breite:
45,5 cm
Höhe:
57 cm
Tiefe:
12 cm
Wasser- und schmutzabweisendes Material:
ja
Reflektierende Elemente:
nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Leicht, strapazierfähig und Wasserabweisend. Vegan: Verzicht auf tierische Rohstoffe wie Leder und Materialien, die in irgendeinem Bezug zu Tieren stehen. 100 Prozent Fair Trade, vegan und nachhaltig dank Upcycling.
Weitere Suchbegriffe: Rucksack, back pack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.