Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-265146 Herst.-Nr.: 712556 EAN/GTIN: 4002051712556 |
| |
|
| | |
| Das lustige Wissensspiel: Drehleiter, Feuerwehrbeil, Schneidgerät - was benötigt die Feuerwehr zum Einsatz bei einem Brand? Wann werden Feuerwehrkran und Atemschutzgerät eingesetzt? Die Spieler entscheiden, welche Feuerwehr-Gegenstände für den jeweiligen Einsatz benötigt werden. Richtig getippt? Das zeigt die Rückseite der Einsatzkarten. Die Anleitung enthält Informationen über die Arbeit der Feuerwehr. Inhalt: 18 Einsatz-Karten, 23 Kärtchen mit Feuerwehr-Gegenständen, 5 Zeitkärtchen, 4 Spielfiguren, 1 Anleitung mit Informationen über die Feuerwehr.Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr aufgrund verschluckbarer Kleinteile. Weitere Informationen: | | Altersempfehlung: | ab 5 Jahren | Abmessungen (B x H x T): | 114 x 38 x 182 mm | Anzahl Spieler: | 2-4 Spieler | Spieldauer: | ca. 20 Minuten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spielzeug Feuerwehrwagen, Spielfahrzeuge, Spielzeug Auto, Spielzeug-Fahrzeug, Spielzeug-Fahrzeuge, Spielzeugautos, Spielzeugfahrzeug, Spielzeugfahrzeuge, Experimentier-Kasten, Experimentierkasten, Technisches Spielzeug Lernbausatz, spielfahrzeuge |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 4,59* | € 7,59* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 4,88* | € 8,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|