Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummibandkugel D.60mm fbg sortiert /50900 200St


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-259401
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     50960
EAN/GTIN:
     4006677509606
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
läufer gummiband farbsortiert
gummiband
Läufer RONDELLA Gummibänder Rubberball im Beutel - 130 g, aus Naturkautschuk, bunt sortiert, Durchmesser: ca. 60 mm. Inhalt: ca. 200 Stück .
Weitere Informationen:
Größe:
Ø 60 mm
Inhalt:
130 g
Farbe:
bunt sortiert
Material:
Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: läufer gummibänder, Gummibänder, Gummiringe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 2,03*
€ 2,74*
Lager 690
89
1
€ 5,49*
ab € 2,04*
€ 3,30*
1
€ 5,50*
ab € 1,94*
€ 3,99*
2 Tage
103
1
€ 4,99*
ab € 2,76*
€ 4,38*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.