|  |
 |
| Artikel-Nr.: 690-258210 Herst.-Nr.: 2FVDO402022 EAN/GTIN: 4033657005612 |
| |
|
|  |  |
 | Transparente Dokumentasche aus umweltverträglichem Polyethylen (PE). Stärke ca. 35mym. Haftet sicher auf nahezu jedem Versandgut. Schützt Begleitpapiere vor Feuchtigkeit und Verschmutzung. Mit Anklebeverschluss. Packung mit 250 Stück. Weitere Informationen:  |  | Format: | C6 | Aufdruck: | ohne | Farbe: | transparent | Material: | Polyethylen (PE) | Inhalt: | 250 Stück |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertaschen c6, begleitpapiertasche, begleittaschen lieferschein-rechnung, Taschen für den Versand, Begleitscheintaschen, Dokumententaschen, Lieferscheintaschen, Paketaufkleber für Dokumente, Rechnungstaschen, Selbstklebetaschen für Dokumente, Begleitpapiertaschen, Versandaufkleber, DOKUMENTENTASCHE, 28512832 |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 690 | |  | |  |  | € 5,49* | ab € 6,19* | € 8,33* |  |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | € 5,87* | ab € 6,79* | € 8,37* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 4,99* | ab € 6,44* | € 8,66* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 690 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,02476* pro Stück) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 690 |  | Versand: Lager 690 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|