| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA777390 Herst.-Nr.: 522V0000006 EAN/GTIN: 4016737000677 |
| |
|
| | |
| - Selbstklebende Dokumententaschen aus PE (Folie), vollflächige Selbstklebebeschichtung auf Taschenrückseite.
- Ausführung: 165x110 mm
- Farbe: rot/schwarz
- Format/Größe: C6
- Inhalt: 250Stück
- Sonstiges: 45my
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | selbstklebend, mit Aufdruck | Blattformat: | C6 | Breite: | 165 mm | Farbe: | rot/transparent | Farbname: | rot/transparent | für Format: | C6 | Klebung: | Haftklebung | Länge: | 120 mm | Marke: | Debatin | Material: | PE (Polyethylen) | Materialstärke: | 45 mic | Packungsinhalt: | 250 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 5,50* | € 8,78* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,95* | ab € 101,06* | € 138,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,022* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|