| |
|
| Artikel-Nr.: 690-256806 Herst.-Nr.: 4401 850 EAN/GTIN: 4000225440151 |
| |
|
| | |
| Zeugnismappe. Griffsympathische und strapazierfähige PVC- Weichfolie, mit Geweberückseite und Ledernarbung, 10 Hüllen = 20 Seiten. Werkstoff: PVC. Verwendung für Papierformate: A4. Anzahl der Hüllen: 10 Stück. Farbe: blau. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Format: | A4 | Anzahl der Hüllen: | 10 | Einband: | PVC- Weichfolie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 8,49* | € 12,97* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 9,04* | € 13,74* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 10,30* | € 15,93* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 9,77* | € 16,68* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 12,17* | € 18,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|