| |
|
| Artikel-Nr.: 690-251902 Herst.-Nr.: 10625040 EAN/GTIN: 4011367250409 |
| |
|
| | |
| Layout-Block für Comic und Illustration. Weißes Spezialpapier für Filzschreiber und Marker. Die Farbe schlägt nicht durch das Papier. DIN A4 - 75 g/m² - 75 Blatt Weitere Informationen: | | Format: | A4 | Grammatur: | 75 g/qm | Farbe: | weiß | Umfang: | 75 Blatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Skizzen-Block, Skizzenblock, Studienblock, Skizzen-Papier, Skizzenpapier, Studienpapier, Malblock, Zeichenblock, Feinzeichenkarton, Illustrationskarton, Schulzeichenkarton, Zeichenkarton, Zeichenpapier, layout-block a4, layout block, layoutblock hahnemühle |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,16* | ab € 8,16* | € 12,53* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 10,27* | € 15,32* | | | | Lager 690 | | | | 5 | | € 5,49* | ab € 11,81* | € 15,94* | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 4,99* | ab € 12,37* | € 16,77* | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 13,25* | € 17,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 79,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|