Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layout Block, A4, 75g/m², 75 Blatt HAHNEMÜHLE 10625040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layout Block, A4, 75g/m², 75 Blatt HAHNEMÜHLE 10625040
Layout Block, A4, 75g/m², 75 Blatt HAHNEMÜHLE 10625040
Layout Block, A4, 75g/m², 75 Blatt HAHNEMÜHLE 10625040
Artikel-Nr.:
     639-251902
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     10625040
EAN/GTIN:
     4011367250409
Suchbegriffe:
Layout-Block
Layout-Papier
Layoutblock
Layoutpapier
Layout-Block für Comic und Illustration. Weißes Spezialpapier für Filzschreiber und Marker. Die Farbe schlägt nicht durch das Papier. DIN A4 - 75 g/m² - 75 Blatt
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
75
Breite:
210
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
75
Höhe:
297
Papierformat:
A4
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 8,24*
€ 12,55*
2 Tage
10
€ 5,49*
ab € 10,00*
€ 15,08*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 10,26*
€ 15,45*
Lager 639
10
€ 4,99*
ab € 12,32*
€ 18,32*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.