Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-251260 Herst.-Nr.: 458 M-9 EAN/GTIN: 4007817412220 |
| |
|
| | |
| Kugelschreibermine refill 458, Verwendung für Produkt: für elance und andere Kugelschreiber mit Mine im "G2"-Format. airplane-safe - automatsicher Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug. Ausführung Schreibflüssigkeit: Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz, dokumentenecht. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: "G2"-Format, 12757-2. Material des Schaftes: Metall, Strichstärke: M, Länge: 98 mm. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | schwarz | Strichstärke: | mittel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 5 | | € 5,87* | ab € 1,31* | € 2,49* | | | | Lager 690 | | | | 5 | | € 5,49* | ab € 1,38* | € 2,58* | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 4,99* | ab € 1,49* | € 2,77* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,44* | € 3,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|