Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängetasche mit Gewebefrösche Atlanta, A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-250787
Hersteller:
     Atlanta
Herst.-Nr.:
     2655624000
EAN/GTIN:
     8710968042111
Suchbegriffe:
Hänge-Tasche
Hängetasche
Hängetasche Registratur
hängetasche a4 natronkarton
Hängetasche E A4 weiß 240g/qm mit seitlichen Gewebefröschen, mit Reiter und auswechselbaren Blanko-Schildchen. Größe inkl. Hängeschiene 348x244 mm, Größe ohne Hängeschiene 318x244 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
A4
Breite:
318 mm
Breite inkl. Hängeschine:
348 mm
Höhe:
244 mm
Material:
recycelter Karton
Grammatur:
230 g/qm
Weitere Suchbegriffe: hänge tasche, hänge-tasche a4, Hängetaschen, Hängeregistraturen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 12,1415*
€ 17,7815*
Lager 690
43
€ 5,49*
ab € 33,5095*
€ 45,8595*
10 Tage
43
€ 5,87*
ab € 36,93*
€ 51,07*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,8595*
€ 54,57281
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,0295*
€ 53,58511
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,3395*
€ 51,57401
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,7895*
€ 49,72951
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,8595*
€ 47,43281
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,5095*
€ 39,87631
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,34038* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.