| |
|
| Artikel-Nr.: 690-248794 Herst.-Nr.: 29070 EAN/GTIN: 4001553714143 |
| |
|
| | |
| Bereits 70 Millionen unserer vermarkteten Säcke tragen den Blauen Engel – das bekannteste Umweltsiegel für Kunststofffolien und Recyclingpapier. Im komplexen Bereich der Post-Consumer-Rezyklate verfügen wir bereits seit vielen Jahren über große Expertise und ein umfangreiches Sortiment. Wir arbeiten kontinuierlich daran, mit einem immer größeren Anteil an PCR-Material (Post-Consumer-Rezyklat) ein immer besseres Endprodukt zu erzielen. Das Ergebnis ist eine Abfallsack-Folie, die bei über 80% Regenerat-Anteil aus Post-Consumer-Rezyklat besonders gute Eigenschaften mit hoher Reißfestigkeit aufweist. 50 Liter Fassungsvermögen, hohe Reiß- und Durchstoßfestigkeit. Material: PE-LD-Folie aus Regenerat. Folienstärke: 34 mym. Maße: H 1100 mm x B 700 mm. Farbe:transparent. Packung mit 25 Stück. Weitere Informationen: | | Fassungsvermögen: | 120 Liter | Farbe: | transparent | Größe: | 110 x 70 cm | Material: | Recycling-LDPE – Weich-Polyethylen | Packungsinhalt: | 25 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllsäcke 120 l transparent deiss, abfall-säcke transparent, abfall säcke |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 5,24* | € 7,66* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 5,37* | € 7,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 5,24* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|