Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Personalakte OM1 ohne Tasche, braun 25 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-248490
Hersteller:
     VOKO datox
Herst.-Nr.:
     49751470991
EAN/GTIN:
     4497514709912
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Ordner-Register
Ordnerregister
Personalakte ohne Tasche DIN A4, System OM 1. Umschlag aus 230 g/qm Recycling-Karton braun mit 6 Registerblättern (5 bedruckt) aus 180 g/qm Recycling-Karton braun, mit 6 Metallabheftungen. Der Standardtabendruck Personalakte lautet: Tab1: unbeschriftet, zur individuellen Beschriftung, Tab2: Sonstiges, Tab3: Gehaltsunterlagen, Tab4: Beurteilung, Tab5: Weiterbildung, Tab6: Vertrag/Bewerbungsunterlagen.ewerbungsunterlagen
Weitere Informationen:
Art der Heftung:
6x kaufmännische Heftung
Farbe:
braun
Format:
für A4
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Einstecktasche vorhanden:
nein
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
nein
Material:
Reycling-KartonKarton
Grammatur:
230 g/qm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
3
Frei Haus
ab € 198,69*
€ 250,12*
2 Tage
2
€ 4,99*
ab € 199,23*
€ 251,24*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 250,12*
€ 297,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 246,69*
€ 293,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 224,54*
€ 267,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 213,47*
€ 254,03
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 198,69*
€ 236,44
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 7,9476* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.