Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-223395 Herst.-Nr.: 1840111 EAN/GTIN: 4026631025157 |
| | |
|
| | |
| Mit Multifunktionsbedientaste und Reversiertaste. Auto-Reversierung bei Papierstau. Auffangvolumen: 100 Liter. Fahrbarer, sehr leistungsstarker Aktenvernichter zum Einsatz am Arbeitsplatz. Sparsames Energiemanagement (EMCS). Angenehm dezentes Betriebsgeräusch. Füllstandsanzeige durch Sichtfenster. Mit ausziehbarem Mehrweg-Auffangbeutel. Made in Germany. Spannung/Frequenz: 230 V/50 Hz. Motorleistung: 700 Watt. Eingabebreite: 310 mm. Größe: 521 x 439 x 845 mm (B x T x H). Farbe: weiß. Weitere Informationen: | | Schnittgut: | Papier | Heft-/Büroklammern | CD-DVD | Kreditkarten | Schnittart: | Streifenschnitt | Sicherheitsstufe: | P-2 | O-2 | T-2 | F-2 | E-2 | Schnittbreite: | 3,9 mm | Schnittleistung (80 g/qm): | 25 - 27 Blatt | Eingabebreite: | 310 mm | Behälter-/ Auffangvolumen: | 100 Liter | Schnittgeschwindigkeit: | 88 mm/s | Breite: | 541 mm | Höhe: | 841 mm | Tiefe: | 439 mm | Anzahl Nutzer: | bis 8 | Dauerbetrieb: | ja | Motorleistung: | 590 Watt | Gewicht: | 34,5 kg | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel uz174 - geringer Energieverbrauch, langlebige Konstruktion und die Vermeidung umweltbelastender Materialien. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Großbüro Aktenvernichter, Großbüro Shredder, Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, cd aktenvernichter hsm, großmengen shredder, aktenvernichter sicherheitsstufe 2 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 555,67* | € 605,59* | | | | Lager 690 | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 576,33* | € 616,38* | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 589,91* | € 629,95* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 592,16* | € 630,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 593,52* | € 632,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|