Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-223369 Herst.-Nr.: 1884121 EAN/GTIN: 4026631058285 |
| | |
|
| | |
| Leistungsstarker Datenvernichter für hohe Durchsatzleistung. Dieser Schredder überzeugt durch das innovative Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive mit Touchdisplay. Perfekt geeignet für große Papiermengen in Abteilungen mit bis zu 15 Personen. Innovatives Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive bietet die Betriebsmodi Silent, Standard und Performance für eine effiziente und komfortable Datenvernichtung. Intuitive Bedienung und Menüführung über das hochauflösende Touchdisplay. Sehr energiesparend durch Stand-by und Abschalt-Automatik. Intelligente Behebung von Papierstau. Das Gerät erkennt frühzeitig ob zu viel Papier zugeführt wurde und reagiert selbständig. Hochwertige Materialien und Qualität "Made in Germany" für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie. Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl. Partikelschnitt mit integriertem automatischem Öler, für konstant hohe Schnittleistung. Der kraftvolle Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb. Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät automatisch ab. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Mobil auf Rollen fahrbar. Komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels. Tastensperre verhindert unbeabsichtigte Nutzung. Hochwertiger Holzunterschrank mit Tür. Füllstandkontrolle durch Sichtfenster. Weitere Informationen: | | Schnittgut: | Papier | Schnittart: | Partikelschnitt | Sicherheitsstufe: | P-7 | F-3 | Schnittbreite: | 1 mm | Schnittleistung (80 g/qm): | 9 Blatt | Eingabebreite: | 330 mm | Behälter-/ Auffangvolumen: | 145 Liter | Schnittgeschwindigkeit: | 85 mm/s | Breite: | 580 mm | Höhe: | 1020 mm | Tiefe: | 550 mm | Anzahl Nutzer: | bis 15 | Dauerbetrieb: | ja | Motorleistung: | 1300 Watt | Gewicht: | 72 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.895,32* | € 2.975,47* | | | | Lager 690 | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.950,62* | € 3.027,53* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 3.074,15* | € 3.195,35* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.168,84* | € 3.248,49* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.108,19* | € 3.250,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|