Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter shredstar X13, Partikelschnitt 4x37mm, weiß/silber, 13 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-223352
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1057121
EAN/GTIN:
     4026631057745
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Bedienerfreundlich und funktionell. Dieser Partikelschnitt-Aktenvernichter auf Rollen im modernen Design verfügt über eine Anti-Papierstau Funktion. Geeignet für bis zu 5 Personen. Automatischer Rücklauf behebt Papierstau. Separates CD-Schneidwerk mit eigenem Auffangbehälter für sortenreine Entsorgung. Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz. Funktionelles und übersichtliches Bedienfeld. Automatisches Erkennen und Abschalten bei vollem Auffangbehälter. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Füllstandsanzeige durch Sichtfenster im Auffangbehälter. Herausnehmbarer Auffangbehälter für müheloses Entleeren.
Weitere Informationen:
Schnittgut:
Papier | Heft-/Büroklammern | CD-DVD | Kreditkarten
Schnittart:
Partikelschnitt
Sicherheitsstufe:
P-4 | O-1 | T-2 | E-2 | F-1
Schnittbreite:
4 x 37 mm
Schnittleistung (80 g/qm):
13 Blatt
Eingabebreite:
230 mm
Behälter-/ Auffangvolumen:
23 Liter
Schnittgeschwindigkeit:
37 mm/s
Breite:
390 mm
Höhe:
595 mm
Tiefe:
300 mm
Anzahl Nutzer:
bis 3
Dauerbetrieb:
nein
Motorleistung:
300 Watt
Gewicht:
12,5 kg
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
8
Frei Haus
ab € 150,09*
€ 180,35*
€ 1,95*
ab € 152,98*
€ 183,34*
Frei Haus
ab € 156,50*
€ 186,11*
€ 5,50*
ab € 153,35*
€ 186,11*
9 Tage
10
€ 5,87*
ab € 158,28*
€ 189,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,35*
€ 214,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,11*
€ 204,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,45*
€ 193,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,80*
€ 183,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,09*
€ 178,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.