Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO AF150, Partikelschnitt 0,78x11mm, weiß, 5 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-223306
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     2085111
EAN/GTIN:
     4026631050623
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Die einfache und komfortable Art der Datenvernichtung am Arbeitsplatz. Der Aktenvernichter mit Autofeed-Papiereinzug schreddert mühelos und zeitsparend Papierstapel bis zu 150 Blatt und Einzelpapier. - Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität "Made in Germany" garantieren Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie. - Die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen mit lebenslanger Garantie sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit. - Die Vernichtung von Papierstapeln erfolgt zeitsparend, zuverlässig und komfortabel. - Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb sicher. - Der Aktenvernichter mit Autofeed verfügt über speziell entwickelte Einzug- und Transportwalzen mit Nanogrip-Technologie und zieht Blatt für Blatt des Papierstapels sicher ein. - Nützliche Doppelfunktion: Während der Autofeed-Stapelverarbeitung ist es möglich, gleichzeitig Papier manuell zuzuführen. - Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by-Modus dank intelligentem Steuerungskonzept EcoSmart. - Der automatische Rücklauf behebt Papierstau und stellt einen reibungslosen Betrieb sicher. - Der leise Betriebsmodus minimiert die Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz. - Mit der Multifunktionstaste kann das Gerät intuitiv bedient werden. - Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch bei manueller Papierzuführung. - Der Auffangbehälter lässt sich mühelos herausnehmen und leeren. - Die Nutzung eines separaten Auffangbeutels ermöglicht die sortenreine Trennung des Schnittguts. - Durch das Sichtfenster ist der Füllstand des Auffangbehälters jederzeit einsehbar. - Der Aktenvernichter ist einfach und bequem auf Rollen fahrbar.
Weitere Informationen:
Schnittgut:
Papier | Heft-/Büroklammern
Schnittart:
Partikelschnitt
Sicherheitsstufe:
P-6 | F-3
Schnittbreite:
0,78 x 11 mm
Schnittleistung (80 g/qm):
5 Blatt, 150 Blatt im Stapel
Eingabebreite:
240 mm
Behälter-/ Auffangvolumen:
34 Liter
Schnittgeschwindigkeit:
65 mm/s
Breite:
395 mm
Höhe:
740 mm
Tiefe:
381 mm
Anzahl Nutzer:
bis 5
Dauerbetrieb:
ja
Motorleistung in Watt:
500 W
Gewicht:
18,72 kg
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz174 - geringer Energieverbrauch, langlebige Konstruktion und die Vermeidung umweltbelastender Materialien.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 634,74*
€ 686,59*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 642,05*
€ 689,64*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 663,96*
€ 712,34*
€ 5,50*
ab € 650,78*
€ 712,34*
€ 1,95*
ab € 663,29*
€ 712,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,64*
€ 820,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,64*
€ 793,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,67*
€ 782,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 650,01*
€ 773,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 642,05*
€ 764,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.