Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO AF150, Partikelschnitt 4,5x30 mm, weiß, 10 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-223301
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     2083111
EAN/GTIN:
     4026631050609
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
CD Aktenvernichter
CD Schredder
Dieser Aktenvernichter mit Autofeed-Funktion verfügt über einen Hochleistungsblatteinzug für bis zu 150 Blatt mit einem neuartigen System von Einzug- und Transportwalzen mit Nanogrip-Technologie. Unterschiedliche Materialien wie Papier, Etiketten oder Folien mit rauer, strukturierter oder glatter Oberfläche werden so zuverlässig eingezogen. Sogar geheftete Papierstapel, geknitterte Dokumente, Einzelblätter mit Klebestreifen oder angeheftete Notizzettel werden automatisch und zeitsparend vernichtet. Neben der Autofeed-Funktion für Papierstapel haben Sie die Möglichkeit, parallel kleinere Papiermengen manuell zu vernichten. Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung sowie zuverlässigen Betrieb auch bei Dauerbelastung sicher. Seine induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern. Mit dem intelligenten Steuerungskonzept EcoSmart sparen Sie Strom. Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität "Made in Germany" garantieren Ihnen Sicherheit und Langlebigkeit.
Weitere Informationen:
Schnittgut:
Papier | Heft-/Büroklammern | CD-DVD | Kreditkarten | EDV-Endloslisten
Schnittart:
Partikelschnitt
Sicherheitsstufe:
P-4 | O-3 | T-4 | E-3 | F-1
Schnittbreite:
4,5 mm
Schnittleistung (80 g/qm):
8 - 10 Blatt, 150 Blatt im Stapel
Eingabebreite:
240 mm
Behälter-/ Auffangvolumen:
34 Liter
Schnittgeschwindigkeit:
65 mm/s
Breite:
395 mm
Höhe:
740 mm
Tiefe:
381 mm
Anzahl Nutzer:
bis 5
Dauerbetrieb:
ja
Motorleistung:
500 Watt
Gewicht:
19,6 kg
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz174 - geringer Energieverbrauch, langlebige Konstruktion und die Vermeidung umweltbelastender Materialien.
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 368,12*
€ 416,82*
Frei Haus
ab € 371,83*
€ 419,98*
13 Tage
12
Frei Haus
ab € 368,41*
€ 436,02*
€ 5,50*
ab € 383,92*
€ 436,02*
€ 1,95*
ab € 386,12*
€ 436,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,82*
€ 496,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,33*
€ 487,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,07*
€ 455,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,65*
€ 451,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,12*
€ 438,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.