Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-223247
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1824111O
EAN/GTIN:
     4026631032964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Mit Multifunktionsbedientaste und Reversiertaste. Auto-Reversierung bei Papierstau. Auffangvolumen: 82 Liter. Fahrbares, leistungsstarkes Modell zum Einsatz am Arbeitsplatz. Zerkleinert mühelos Kredit- und Kundenkarten sowie CDs. Klappbares Sicherheitselement mit Zuführschlitz für CDs in der Sicherheitsstufe 2 und 3. Sparsames Energiemanagement (EMCS). Angenehm dezentes Betriebsgeräusch. Füllstandsanzeige durch Sichtfenster. Mit ausziehbarem Mehrweg-Auffangbeutel. Separater CD-Auffangbeutel zur sortenreinen Trennung des geshredderten Materials. Mit automatischem Öler 250 ml für das Schneidewerk. Made in Germany. Spannung/Frequenz: 230 V/50 Hz. Motorleistung: 610 Watt. Eingabebreite: 310 mm. Größe: 497 x 398 x 793 mm (B x T x H). Gewicht: 27 kg. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Schnittgut:
Papier
Schnittart:
Partikelschnitt
Sicherheitsstufe:
P-7 | F-3
Schnittbreite:
1 mm
Schnittleistung (80 g/qm):
4 Blatt
Eingabebreite:
310 mm
Behälter-/ Auffangvolumen:
82 Liter
Schnittgeschwindigkeit:
65 mm/s
Breite:
497 mm
Höhe:
793 mm
Tiefe:
398 mm
Anzahl Nutzer:
bis 8
Dauerbetrieb:
ja
Motorleistung:
500 Watt
Gewicht:
27 kg
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz174 - geringer Energieverbrauch, langlebige Konstruktion und die Vermeidung umweltbelastender Materialien.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.262,84*
€ 1.316,06*
Lager 690
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.275,68*
€ 1.322,04*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.352,41*
€ 1.406,54*
22 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.351,83*
€ 1.406,55*
Frei Haus
ab € 1.369,45*
€ 1.466,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.322,04*
€ 1.573,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.318,43*
€ 1.568,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.297,30*
€ 1.543,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.281,70*
€ 1.525,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.275,68*
€ 1.518,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.