Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-223246 Herst.-Nr.: 1822111O EAN/GTIN: 4026631031363 |
| | |
|
| | |
| Mit Multifunktionsbedientaste und Reversiertaste. Auto-Reversierung bei Papierstau. Auffangvolumen: 82 Liter. Fahrbares, leistungsstarkes Modell zum Einsatz am Arbeitsplatz. Zerkleinert mühelos Kredit- und Kundenkarten sowie CDs. Klappbares Sicherheitselement mit Zuführschlitz für CDs in der Sicherheitsstufe 2 und 3. Sparsames Energiemanagement (EMCS). Angenehm dezentes Betriebsgeräusch. Füllstandsanzeige durch Sichtfenster. Mit ausziehbarem Mehrweg-Auffangbeutel. Separater CD-Auffangbeutel zur sortenreinen Trennung des geshredderten Materials. Mit automatischem Öler 250 ml für das Schneidewerk. Made in Germany. Spannung/Frequenz: 230 V/50 Hz. Motorleistung: 610 Watt. Eingabebreite: 310 mm. Größe: 497 x 398 x 793 mm (B x T x H). Gewicht: 27 kg. Farbe: weiß. Weitere Informationen: | | Schnittgut: | Papier | Heft-/Büroklammern | Kreditkarten | Schnittart: | Partikelschnitt | Sicherheitsstufe: | P-5 | T-5 | E-4 | F-2 | Schnittbreite: | 1,9 mm | Schnittleistung (80 g/qm): | 9 - 11 Blatt | Eingabebreite: | 310 mm | Behälter-/ Auffangvolumen: | 82 Liter | Schnittgeschwindigkeit: | 65 mm/s | Breite: | 497 mm | Höhe: | 793 mm | Tiefe: | 398 mm | Anzahl Nutzer: | bis 8 | Dauerbetrieb: | ja | Motorleistung: | 500 Watt | Gewicht: | 30 kg | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel uz174 - geringer Energieverbrauch, langlebige Konstruktion und die Vermeidung umweltbelastender Materialien. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter cross cut sicherheitsstufe 5, großmengen shredder, aktenvernichter hsm |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | Frei Haus | ab € 722,48* | € 773,15* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 797,98* | € 839,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 799,74* | € 866,94* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 835,12* | € 889,79* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 828,97* | € 892,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|