Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-223197 Herst.-Nr.: 1902111 EAN/GTIN: 4026631035590 |
| | |
|
| | |
| Aktenvernichter HSM SECURIO C16 4x25mm. Art der Betätigung des Schneidwerks: Schaltwippe. Rauminhalt für Schnittgut: 25 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, Kreditkarte, Heft- und Büroklammern. Leistungsaufnahme des Motors: 300 W. Eingabebreite für die Materialzuführung: 225 mm. Größe (B x H x T): 366 x 455 x 258 mm. Masse (Gewicht): 4 kg. Schnittart: Partikelschnitt. Schnittgröße: 4 x 25 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: 3. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 6 Blatt. Max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: 7 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 44 mm/s. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. Farbe: weiß. Weitere Informationen: | | Schnittgut: | Papier | Heft-/Büroklammern | Kreditkarten | Schnittart: | Partikelschnitt | Sicherheitsstufe: | P-4 | T-4 | E-3 | F-1 | Schnittbreite: | 4 mm | Schnittleistung (80 g/qm): | 6 - 7 Blatt | Eingabebreite: | 225 mm | Behälter-/ Auffangvolumen: | 25 Liter | Schnittgeschwindigkeit: | 44 mm/s | Breite: | 366 mm | Höhe: | 455 mm | Tiefe: | 258 mm | Anzahl Nutzer: | bis 3 | Dauerbetrieb: | nein | Motorleistung: | 300 Watt | Gewicht: | 4 kg | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel uz174 - geringer Energieverbrauch, langlebige Konstruktion und die Vermeidung umweltbelastender Materialien. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 1,95* | ab € 162,61* | € 192,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 165,26* | € 195,01* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 170,21* | € 198,60* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 173,03* | € 202,31* | | | | Lager 690 | | | | | | Frei Haus | ab € 193,21* | € 220,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|