Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Partikelschnitt 1,9x15mm, 14 - 16 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-223132
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1842111
EAN/GTIN:
     4026631031660
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großbüro Aktenvernichter
Großbüro Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Mit Multifunktionsbedientaste und Reversiertaste. Auto-Reversierung bei Papierstau. Auffangvolumen: 100 Liter. Fahrbarer, sehr leistungsstarker Aktenvernichter zum Einsatz am Arbeitsplatz. Sparsames Energiemanagement (EMCS). Angenehm dezentes Betriebsgeräusch. Füllstandsanzeige durch Sichtfenster. Mit ausziehbarem Mehrweg-Auffangbeutel. Made in Germany. Spannung/Frequenz: 230 V/50 Hz. Motorleistung: 700 Watt. Eingabebreite: 310 mm. Größe: 521 x 439 x 845 mm (B x T x H). Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Schnittgut:
Heft-/Büroklammern | Papier | Kreditkarten
Schnittart:
Partikelschnitt
Sicherheitsstufe DIN 66399:
P-5 | T-5 | E-4 | F-2
Schnittbreite:
1,9 x 15 mm
Schnittleistung (80 g/qm):
12-13 Blatt
Eingabebreite:
310 mm
Behälter-/ Auffangvolumen:
100 Liter
Schnittgeschwindigkeit:
80 mm/s
Breite:
541 mm
Höhe:
845 mm
Tiefe:
439 mm
Anzahl Nutzer:
bis 8
Dauerbetrieb:
ja
Motorleistung:
590 Watt
Gewicht:
42 kg
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz174 - geringer Energieverbrauch, langlebige Konstruktion und die Vermeidung umweltbelastender Materialien.
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 679,95*
€ 716,94*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 704,88*
€ 737,79*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 709,62*
€ 741,91*
Frei Haus
ab € 707,73*
€ 742,57*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 711,32*
€ 746,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 716,94*
€ 853,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 704,57*
€ 838,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 694,82*
€ 826,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 687,28*
€ 817,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 679,95*
€ 809,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.